Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Betonschraube mit Senkkopf W-BS 2/A4 Typ CS

Betonschraube W-BS 2 Typ CS Edelstahl A4
DBL-(W-BS 2/CS)-A4-TX30-10-30-6X65

Art.-Nr. 5931236065

EAN 4065746447874

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Betonschraube mit Senkkopf W-BS 2/A4 Typ CS

Art.-Nr. 5931236065

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hohe Traglasten und einfache Montage. Die neue Betonschrauben-Generation in Edelstahl A4. Für die oberflächenbündige Befestigung von z.B. Geländern oder Handläufen in Beton
  • Die neuartige Gewindegeometrie sorgt für leichtgängiges Einschrauben in den Beton und dadurch für mehr Effizienz

  • Die schnellste Befestigungsart für mittelschwere und schwere Lasten

  • Drei Verankerungstiefen erlauben eine flexible Anwendung

  • Anbauteile sind bis zu zweimal nachträglich justierbar, um bspw. Geländer oder Ankerplatten ausrichten zu können (Montageanleitung beachten)

  • Kleinste Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung

  • Ansprechende, oberflächenbündige Montage möglich
Leistungsnachweis

Europäisch Technische Bewertung ETA-22/0123 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische und quasistatische Einwirkung (∅6 - ∅10)

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 (∅6 - ∅10)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120
Hinweis

Wir empfehlen ab der Größe 8 die Montage mit einem passenden Tangentialschlagschrauber durchzuführen. Das empfohlene Nenndrehmoment ist zu beachten. Bei einer Verwendung im Freien kann das Bohrloch mit dem Injektionsmörtel WIT-BS abgedichtet werden.

Anwendungsgebiet

Geländer

Handläufe

Justierbarkeit – nachträgliches Ausrichten möglich

Bohrloch herstellen

Schraube ansetzen

Schraube einschrauben

Montage ist erfolgt wenn Kopf satt anliegt

Schraube max. 2x jeweils max. 10 mm heraus schrauben. Unterlegen. Einschrauben

Montage ist erfolgt wenn der Kopf satt anliegt. Unterfütterung max. 10 mm. Die erforderliche Setztiefe ist mindestens einzuhalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einzelbefestigung mit Zulassung (∅6 - ∅10):


In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)



Speziell für oberflächenbündige, optisch ansprechende Montage



Geeignet zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten in Beton:


  • Befestigung von z.B. Treppen- und Balkongeländer, Handläufen, Stahlkonstruktionen, Holzunterkonstruktionen, Metall-Profilen etc. in der Durchsteckmontage

  • Befestigungen unter seismischer Beanspruchung in Erdbebengebieten

  • Befestigungen unter Brandeinwirkung


W-BS 2/A4 (nicht rostender Stahl A4) darf unter den Bedingungen trockener Innenräume sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen



Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)

Dübelgröße

6 mm

Dübellänge (l)

65 mm

Befestigungshöhe (t fix 1)

30 mm

Befestigungshöhe (t fix 2)

20 mm

Befestigungshöhe (t fix 3)

10 mm

Gewindedurchmesser

7,5 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

6 mm

Bohrlochtiefe (h 1,1)

40 mm

Bohrlochtiefe (h 1,2)

50 mm

Bohrlochtiefe (h 1,3)

60 mm

Setztiefe (h nom1)

35 mm

Setztiefe (h nom2)

45 mm

Setztiefe (h nom3)

55 mm

Kopfdurchmesser (d sk)

13 mm

Innenantrieb

TX30

Kopfform

Senkkopf

Werkstoff

Edelstahl A4

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

8 mm

Oberfläche

Blank

Kopfdurchmesser

13 mm

Typbezeichnung

W-BS 2/CS

Leistungsdaten im Beton - Einzelbefestigung nach ETA-22/0123
Dübelgröße [mm] 6 8 10
Nominelle Einschraubtiefe hnom [mm] 353) 45 55 45 55 65 55 75 85
Zul. zentrische Zuglast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nzul [kN] = C20/252)
1,2 0,7 1,4 1,4 2,6 3,8 2,9 6,2 8,1
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,7 1,9 4,0 4,3 5,7 8,1 5,2 9,0 11,9
Zul. Querlast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef)
Vzul [kN] = C20/252)
2,0 4,0 4,0 6,2 7,7 9,7 10,4 17,6 19,4
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef)
2,9 4,0 4,0 7,7 7,7 9,7 12,9 19,4 19,4
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 6,2 14,9 32,0
Zulässige Last unter seismischer Einwirkung Leistungskategorie C1 und C2 siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-22/0123 C1 x x x x x x
C2
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-22/0123
Montagekennwerte in Beton
Dübelgröße [mm] 6 8 10
Nominelle Einschraubtiefe hnom [mm] 351) 45 55 45 55 65 55 75 85
Minimaler Achsabstand smin [mm] 35 35 40
Minimaler Randabstand cmin [mm] 35 35 40
Mindestbauteildicke hmin [mm] 80 100 80 100 120 100 130 130
Gewindedurchmesser dth [mm] 7,5 10 12
Bohrernenn-∅ d0 ≤ [mm] 6 8 10
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 6,40 8,45 10,45
Bohrlochtiefe h0 ≥ [mm] 40 50 60 55 65 75 65 85 95
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 8 12 14
Innenantrieb TX30 TX40 TX50
Kopfhöhe hn [mm] 5 7 8
Kopfdurchmesser dcs ≤ [mm] 13 20 22
max. Nenndrehmoment Tangential-Schlagschrauber Timp,max [Nm] 160 300 450

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen