Betonschraube mit Senkkopf W-BS 2/A4 Typ CS
Betonschraube W-BS 2 Typ CS Edelstahl A4
DBL-(W-BS 2/CS)-A4-TX30-5-15-6X50
Art.-Nr. 5931236050
EAN 4065746447829
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die neuartige Gewindegeometrie sorgt für leichtgängiges Einschrauben in den Beton und dadurch für mehr Effizienz
- Die schnellste Befestigungsart für mittelschwere und schwere Lasten
- Drei Verankerungstiefen erlauben eine flexible Anwendung
- Anbauteile sind bis zu zweimal nachträglich justierbar, um bspw. Geländer oder Ankerplatten ausrichten zu können (Montageanleitung beachten)
- Kleinste Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung
- Ansprechende, oberflächenbündige Montage möglich
Europäisch Technische Bewertung ETA-22/0123 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:
- Statische und quasistatische Einwirkung (∅6 - ∅10)
- Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 (∅6 - ∅10)
- Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120
Wir empfehlen ab der Größe 8 die Montage mit einem passenden Tangentialschlagschrauber durchzuführen. Das empfohlene Nenndrehmoment ist zu beachten. Bei einer Verwendung im Freien kann das Bohrloch mit dem Injektionsmörtel WIT-BS abgedichtet werden.
Geländer
Handläufe
Justierbarkeit – nachträgliches Ausrichten möglich
Bohrloch herstellen
Schraube ansetzen
Schraube einschrauben
Montage ist erfolgt wenn Kopf satt anliegt
Schraube max. 2x jeweils max. 10 mm heraus schrauben. Unterlegen. Einschrauben
Montage ist erfolgt wenn der Kopf satt anliegt. Unterfütterung max. 10 mm. Die erforderliche Setztiefe ist mindestens einzuhalten
Datenblätter(X)
Einzelbefestigung mit Zulassung (∅6 - ∅10):
In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)
Speziell für oberflächenbündige, optisch ansprechende Montage
Geeignet zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten in Beton:
- Befestigung von z.B. Treppen- und Balkongeländer, Handläufen, Stahlkonstruktionen, Holzunterkonstruktionen, Metall-Profilen etc. in der Durchsteckmontage
- Befestigungen unter seismischer Beanspruchung in Erdbebengebieten
- Befestigungen unter Brandeinwirkung
W-BS 2/A4 (nicht rostender Stahl A4) darf unter den Bedingungen trockener Innenräume sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen
Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)
Dübelgröße | 6 mm |
Dübellänge (l) | 50 mm |
Befestigungshöhe (t fix 1) | 15 mm |
Befestigungshöhe (t fix 2) | 5 mm |
Gewindedurchmesser | 7,5 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6 mm |
Bohrlochtiefe (h 1,1) | 40 mm |
Bohrlochtiefe (h 1,2) | 50 mm |
Setztiefe (h nom1) | 35 mm |
Setztiefe (h nom2) | 45 mm |
Kopfdurchmesser (d sk) | 13 mm |
Innenantrieb | TX30 |
Kopfform | Senkkopf |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 8 mm |
Oberfläche | Blank |
Kopfdurchmesser | 13 mm |
Typbezeichnung | W-BS 2/CS |
| Leistungsdaten im Beton - Einzelbefestigung nach ETA-22/0123 | |||||||||||
| Dübelgröße [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||||
| Nominelle Einschraubtiefe | hnom [mm] | 353) | 45 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | |
| Zul. zentrische Zuglast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Zugzone (gerissener Beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nzul [kN] = C20/252) | 1,2 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 2,6 | 3,8 | 2,9 | 6,2 | 8,1 |
| Druckzone (ungerissener Beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,7 | 1,9 | 4,0 | 4,3 | 5,7 | 8,1 | 5,2 | 9,0 | 11,9 | ||
| Zul. Querlast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Zugzone (gerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vzul [kN] = C20/252) | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,2 | 7,7 | 9,7 | 10,4 | 17,6 | 19,4 |
| Druckzone (ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 7,7 | 7,7 | 9,7 | 12,9 | 19,4 | 19,4 | ||
| Zulässiges Biegemoment | Mzul [Nm] | 6,2 | 14,9 | 32,0 | |||||||
| Zulässige Last unter seismischer Einwirkung Leistungskategorie C1 und C2 siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-22/0123 | C1 | x | x | x | x | x | x | ||||
| C2 | |||||||||||
| Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-22/0123 | |||||||||||
| 1) Es sind die in der Zulassung/Bewertung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände γM sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die entsprechenden Leitlinien z.B. DIN EN 1992-4 2) Der Beton ist normal bewehrt. Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich 3) nur für statisch unbestimmte nicht tragende Syststeme (Mehrfachbefestigung) nach EN 1992-4, nur unter den Bedingungen trockener Innenräume | |||||||||||
| Montagekennwerte in Beton | ||||||||||
| Dübelgröße [mm] | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Nominelle Einschraubtiefe | hnom [mm] | 351) | 45 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 |
| Minimaler Achsabstand | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | ||||||
| Minimaler Randabstand | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | ||||||
| Mindestbauteildicke | hmin [mm] | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 100 | 130 | 130 | |
| Gewindedurchmesser | dth [mm] | 7,5 | 10 | 12 | ||||||
| Bohrernenn-∅ | d0 ≤ [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||
| Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 6,40 | 8,45 | 10,45 | ||||||
| Bohrlochtiefe | h0 ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 8 | 12 | 14 | ||||||
| Innenantrieb | TX30 | TX40 | TX50 | |||||||
| Kopfhöhe | hn [mm] | 5 | 7 | 8 | ||||||
| Kopfdurchmesser | dcs ≤ [mm] | 13 | 20 | 22 | ||||||
| max. Nenndrehmoment Tangential-Schlagschrauber | Timp,max [Nm] | 160 | 300 | 450 | ||||||
| 1) nur statisch unbestimmte nicht tragende Systeme (Mehrfachbefestigung) nach EN 1992-4 und nur unter den Bedingungen trockener Innenräume | ||||||||||