Betonschraube mit Senkkopf W-BS/S
Betonschraube W-BS Typ SK Stahl verzinkt
BETSHR-(W-BS/SK)-A2K-TX30-105-125-6X160
Art.-Nr. 5929136125
EAN 4046777685282
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Verankerungen in Beton und Mauerwerk
- Äußerst flexibel in der Anwendung durch bis zu drei Verankerungstiefen (Größe 6 – 10)
- Justierbarkeit der Befestigung bis zu zweimal nach der Montage möglich (Größe 6 - 10), um bspw. Geländer oder Ankerplatten ausrichten zu können (Montageanleitung beachten)
- Sehr hohe Traglasten
- Kleinste Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung
- Sehr schnelle und einfache Montage und sofort belastbar
- Ansprechende, oberflächenbündige Montage möglich
Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043 für Einzelbefestigung, Option1, gerissener und ungerissener Beton:
- Statische und quasistatische Einwirkung (∅6 - ∅10)
- Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 (∅6 - ∅10) und C2 (∅8 - ∅10)
- Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120
Europäisch Technische Bewertung ETA-23/0196 für die Verankerung im Mauerwerk
- Statische und quasistatische Einwirkung (∅5 - ∅10)
- Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)
Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0128 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme:
- Gerissener und ungerissener Beton, (∅5 und ∅6)
- Spannbeton-Hohlplattendecken C30/37 - C50/60, (∅6)
- Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung Z-21.1-2075 als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton (∅10 ), Typ SK Senkkopf
- Verwendung in Kombination mit Injektionsmörtel WIT-BS als Verbundankerschraube WIT-BS
- In bewehrtem und unbewehrten sowie im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60
Feuerwiderstandsdauer bei Brandbeanspruchung nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) in Mauerwerk (Mz, KSL, KS), und Stahlbeton, (∅5 und ∅6) - Gutachterliche Stellungnahme Nr. 2101/173/18 - 2018
Wir empfehlen ab der Größe 8 die Montage mit einem passenden Tangentialschlagschrauber durchzuführen.Das empfohlene maximale Nenndrehmoment ist zu beachten. Bei der Anwendung in Mauerwerk sind die steinspezifischen Montagedaten nach ETA-23/0196 zu beachten.
Geländer
Handläufe
Justierbarkeit – nachträgliches Ausrichten möglich
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Schraube ansetzen
Schraube einschrauben
Montage ist erfolgt wenn Kopf satt anliegt
Schraube max. 2x jeweils max. 10 mm heraus schrauben. Unterlegen. Einschrauben
Montage ist erfolgt wenn der Kopf satt anliegt. Unterfütterung max. 10 mm. Die erforderliche Setztiefe ist mindestens einzuhalten
Spannlitze orten
Spannlitze markieren und nächste orten
Spannlitzen markieren. Bohrbereich festlegen
Bohrloch herstellen. Abstände beachten
Bohrloch reinigen
Schraube eindrehen
Montage ist erfolgt wenn Kopf satt anliegt. Setztiefe/Spiegeldicke beachten
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Verankerungen in Beton, Einzelbefestigung mit Zulassung (∅6 - ∅10):
In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemenin Beton, mit Zulassung:
- In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton), (∅5 und ∅6)
- In Spannbeton-Hohlplattendecken C30/37 - C50/60, (∅6)
Verankerungen im Mauerwerk mit Zulassung (∅5 - ∅10):
- In Kalksandvoll- und Lochstein
- In Mauerziegel Vollstein
Speziell für eine oberflächenbündige, optisch ansprechende Montage geeignet
Geeignet zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten in Beton und leichter bis mittelschwerer Lasten in Mauerwerk:
- Befestigung von z.B. Treppen- und Balkongeländer, Handläufen, Stahlkonstruktionen, Holzunterkonstruktionen, Metall-Profilen etc. in der Durchsteckmontage
- Befestigungen unter seismischer Beanspruchung in Erdbebengebieten (nur Beton)
- Befestigungen unter Brandeinwirkung
W-BS/S (Stahl, galvanisch verzinkt) darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden
Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)
Dübelgröße | 6 mm |
Dübellänge (l) | 160 mm |
Befestigungshöhe (t fix 1) | 125 mm |
Befestigungshöhe (t fix 2) | 120 mm |
Befestigungshöhe (t fix 3) | 105 mm |
Gewindedurchmesser | 7,5 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6,0 mm |
Bohrlochtiefe (h 1,1) | 40 mm |
Bohrlochtiefe (h 1,2) | 45 mm |
Bohrlochtiefe (h 1,3) | 60 mm |
Setztiefe (h nom1) | 35 mm |
Setztiefe (h nom2) | 40 mm |
Setztiefe (h nom3) | 55 mm |
Kopfdurchmesser (d sk) | 13 mm |
Innenantrieb | TX30 |
Kopfform | Senkkopf |
Werkstoff | Stahl |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 8,0 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Typbezeichnung | W-BS Typ SK |
| Allgemeine Montagekennwerte in Mauerwerk: | ||||||||||
| Dübelgröße | ∅ | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
| nominelle Einschraubtiefe | hnom | hnom1 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | ||
| [mm] | 35 | 35 | 55 | 45 | 65 | 55 | 75 | |||
| Bohrernenn-∅ | d0 | [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
| Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ | [mm] | 5,4 | 6,4 | 8,45 | 10,45 | ||||
| Bohrlochtiefe | h0 ≥ | [mm] | 55 | 55 | 75 | 65 | 85 | 75 | 95 | |
| Durchgangsloch im Anbauteil | df ≤ | [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 | ||||
| Leistungsdaten eines Einzeldübels in Voll- und Lochsteinmauerwerk nach ETA-23/0196 | ||||||||||
| Dübelgröße | nominelle Einschraubtiefe | zulässige Zuglast | zulässige Querlast | min. Randabstand | min. Achsabstand | Abstand zu Fugen | Max. Drehmoment bei Handmontage | Max. Drehmoment bei Bohrschraubermontage | Montage mit Tangential-Schlagschrauber | |
| hnom | Nzul | Vzul | cmin | smin, ||= smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
| [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
| Kalksandvollstein KS NF nach EN 771-2:2015-11 KS 20 -2,0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, Stein-Rohdichte ρ ≥ 2,0 kg/dm3, Stein-Druckfestigkeit fmean = 26 N/mm2, minimale Wanddicke hmin = 240 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 1 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 185 | |
| 6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
| 6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
| 8 | 45 | 1,17 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 27 | 300 | |
| 8 | 65 | 1,23 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 300 | |
| 10 | 55 | 1,06 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 34 | 300 | |
| 10 | 75 | 1,29 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 146 | 300 | |
| Silka XL Kalksandvollstein KS 12DF nach DIN EN 771-2:2015-11 KS- R (P) -2,0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, Stein-Rohdichte ρ ≥ 1,8 kg/dm3, Stein-Druckfestigkeit fmean = 14 N/mm2, minimale Wanddicke hmin = 175 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 6 | ||
| 6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
| 6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
| 8 | 45 | 1,8 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
| 8 | 65 | 1,8 | 2,14 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
| 10 | 55 | 1,83 | 1,69 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
| 10 | 75 | 1,91 | 2,44 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
| Kalksandlochstein KS L, 3DF nach DIN EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 - 1,6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, Stein-Rohdichte ρ ≥ 1,5 kg/dm3, Stein-Druckfestigkeit fmean = 17 N/mm2, minimale Wanddicke hmin = 175 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 6 | 8 | 100 |
| 6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
| 6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
| 8 | 45 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
| 8 | 65 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
| 10 | 55 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 37 | 200 | |
| 10 | 75 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 46 | 200 | |
| Mauerziegel Mz nach DIN EN 771-1:2015-11 Mz 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, Stein-Rohdichte ρ ≥ 2,1 kg/dm3, Stein-Druckfestigkeit fmean = 21 N/mm2, minimale Wanddicke hmin = 240 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 2 | 4 | |
| 6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 8 | 45 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
| 8 | 65 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
| 10 | 55 | 0,86 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
| 10 | 75 | 0,91 | 0,77 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
| Vollblock aus Leichtbeton Vbl nach DIN EN 771-3:2015-11 Vbl 4 - 1,0 - 2DF - 240 x 115 x 113 mm, Stein-Rohdichte ρ ≥ 1,5 kg/dm3, Stein-Druckfestigkeit fmean = 4 N/mm2, minimale Wanddicke hmin = 240 mm | ||||||||||
| 8 | 65 | 0,17 | 0,66 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 10 | |
| 10 | 75 | 0,37 | 0,91 | 80 | 80 | 35 | 80 | 5 | 14 | |
Hinweise: Weitere Details zu Druckfestigkeiten, Rand- und Achsabstände, Montagepositionen entnehmen Sie bitte der ETA-23/0196 Für die Ermittlung der zulässigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der ETA γM=2,5 und auf der Einwirkungsseite ein Teilsicherheitsbeiwert γF=1,4 berücksichtigt. Die angegebenen Werte geltern für einen Einzeldübel im Mauerwerk mit fvko: 0,15 [N/mm²] und σd: 0,2 [N/mm²]. Bei Kombinationen von Zug- und Querlasten, Biegemomenten sowie reduzierten Rand- und Achsabständen siehe ETA-23/0196. Der Nachweis für Herausziehen eines Steins ist zusätzlich zu führen. | ||||||||||
| Leistungsdaten im Beton - Einzelbefestigung nach ETA-16/0043 | Dübelgröße [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||
| Nominelle Einschraubtiefe | hnom [mm] | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | |
| Zul. Zentrische Zuglast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Zugzone (gerissener Beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nzul [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 | 2,4 | 4,3 | 5,7 | 4,3 | 8,0 | 9,6 |
| Druckzone (ungerissener Beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | 3,6 | 5,7 | 7,6 | 5,7 | 9,5 | 11,9 | ||
| Zul. Querlast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Zugzone (gerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vzul [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 6,4 | 4,8 | 15,9 | 16,2 |
| Druckzone (ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | 5,0 | 6,8 | 8,1 | 6,8 | 16,2 | 16,2 | ||
| Zulässiges Biegemoment | Mzul [Nm] | 4,8 | 12,4 | 26,7 | ||||||
| Zulässige Last unter seismischer Einwirkung Leistungskategorie C1 und C2 siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043 | C1 | x | x | x | x | x | ||||
| C2 | x | x | ||||||||
| Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043 | ||||||||||
| Montagekennwerte in vorgespannten Hohlraumdeckenplatten | ||
| Dübelgröße [mm] | 6 | |
| Minimaler Achsabstand | smin [mm] | 100 |
| Minimaler Randabstand | cmin [mm] | 100 |
| Minimaler Abstand zwischen den Dübelgruppen | amin [mm] | 100 |
| Abstand zwischen Hohlräumen | lc ≥ [mm] | 100 |
| Abstand zwischen Spannlitze | lp ≥ [mm] | 100 |
| Abstand zwischen Spannlitze und Bohrloch | ap ≥ [mm] | 50 |
| Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 6 |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 8 |
| Montagekennwerte in Beton | |||||||||||
| Dübelgröße [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Nominelle Einschraubtiefe | hnom [mm] | 351) | 351) | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 |
| Minimaler Achsabstand | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
| Achsabstand | scr,N [mm] | 81 | 81 | 93 | 132 | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 |
| Minimaler Randabstand | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
| Randabstand | ccr,N [mm] | 40,5 | 40,5 | 46,5 | 66 | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 |
| Mindestbauteildicke | hmin [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||
| Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 5,40 | 6,40 | 8,45 | 10,45 | ||||||
| Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 40 | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 | ||||||
| Innenantrieb | TX25 | TX30 | TX40 | TX50 | |||||||
| Kopfdurchmesser | dsk [mm] | 12 | 13 | 20 | 22 | ||||||
| Max. Nenndrehmoment Tangential-Schlagschrauber | Timp,max [Nm] | 110 | 160 | 300 | 400 | ||||||
| 1) bei Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme | |||||||||||
| Leistungsdaten in Spannbeton-Hohlplattendecken nach ETA-16/0128 | ||||
| Dübelgröße [mm] | 6 | |||
| Spiegeldicke [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
| Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Spannbeton-Hohlplattendecken5) | Fzul [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| 1) Es sind die in der Bewertung/Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände yM sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die entsprechenden Leitlinien z.B. DIN EN 1992-4. 2) Der Beton ist normal bewehrt. Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich. 3) Die zulässigen Lasten wurden ohne Achs- und Randeinfluss ermittelt. 4) Anzahl Befestigungsstellen ≥ 3 und mindestens 1 Dübel pro Befestigungsstelle ergibt die Last pro Befestigungsstelle Fzul ≤ 1,4 kN oder Anzahl Befestigungsstellen ≥ 4 und mindestens 1 Dübel pro Befestigungsstelle ergibt die Last pro Befestigungsstelle Fzul ≤ 2,1 kN. Die zulässigen Lasten können erhöht werden, wenn in der Bemessung gezeigt wird, dass die Anforderungen an die Festigkeit und Steifigkeit des zu befestigenden Bauteils im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit und der Tragfähigkeit auch nach Versagen eines Dübels erfüllt sind. 5) Die Montagedaten sind zu beachten. | ||||
| Leistungsdaten im Beton - Mehrfachbefestigung nach ETA-16/0128 | |||||
| Dübelgröße [mm] | 5 | 6 | |||
| Nominelle Einschraubtiefe | hnom [mm] | 35 | 35 | 55 | |
| Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton3) | Nzul [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 0,6 | 3,64) | |
| Zul. Querlast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Zugzone (gerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vzul [kN] = C20/252) | 2,0 | 2,0 | 3,3 |
| Druckzone (ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,1 | 2,8 | 3,3 | ||
| Zulässiges Biegemoment | Mzul [Nm] | 2,5 | 4,8 | ||
| Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0128 | |||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!