Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Betonschraube mit Senkkopf W-BS/S

Betonschraube W-BS Typ SK Stahl verzinkt
BETSHR-(W-BS/SK)-(A2K)-TX50-15-45-10X100

Art.-Nr. 5929131045

EAN 4062856275366

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Betonschraube mit Senkkopf W-BS/S

Art.-Nr. 5929131045

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Höchste Traglasten und rationelle Montage. Für die oberflächenbündige Befestigung von z.B. Geländern oder Handläufen, Stahl verzinkt
  • Für Verankerungen in Beton und Mauerwerk

  • Äußerst flexibel in der Anwendung durch bis zu drei Verankerungstiefen (Größe 6 – 10)

  • Justierbarkeit der Befestigung bis zu zweimal nach der Montage möglich (Größe 6 - 10), um bspw. Geländer oder Ankerplatten ausrichten zu können (Montageanleitung beachten)

  • Sehr hohe Traglasten

  • Kleinste Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung

  • Sehr schnelle und einfache Montage und sofort belastbar

  • Ansprechende, oberflächenbündige Montage möglich
Leistungsnachweis

Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043 für Einzelbefestigung, Option1, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische und quasistatische Einwirkung (∅6 - ∅10)

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 (∅6 - ∅10) und C2 (∅8 - ∅10)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120


Europäisch Technische Bewertung ETA-23/0196 für die Verankerung im Mauerwerk


  • Statische und quasistatische Einwirkung (∅5 - ∅10)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)


Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0128 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme:


  • Gerissener und ungerissener Beton, (∅5 und ∅6)

  • Spannbeton-Hohlplattendecken C30/37 - C50/60, (∅6)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120


Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung Z-21.1-2075 als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton (∅10 ), Typ SK Senkkopf


  • Verwendung in Kombination mit Injektionsmörtel WIT-BS als Verbundankerschraube WIT-BS

  • In bewehrtem und unbewehrten sowie im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60


Feuerwiderstandsdauer bei Brandbeanspruchung nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) in Mauerwerk (Mz, KSL, KS), und Stahlbeton, (∅5 und ∅6) - Gutachterliche Stellungnahme Nr. 2101/173/18 - 2018

Hinweis

Wir empfehlen ab der Größe 8 die Montage mit einem passenden Tangentialschlagschrauber durchzuführen.Das empfohlene maximale Nenndrehmoment ist zu beachten. Bei der Anwendung in Mauerwerk sind die steinspezifischen Montagedaten nach ETA-23/0196 zu beachten.

Anwendungsgebiet

Geländer

Handläufe

Justierbarkeit – nachträgliches Ausrichten möglich

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Schraube ansetzen

Schraube einschrauben

Montage ist erfolgt wenn Kopf satt anliegt

Schraube max. 2x jeweils max. 10 mm heraus schrauben. Unterlegen. Einschrauben

Montage ist erfolgt wenn der Kopf satt anliegt. Unterfütterung max. 10 mm. Die erforderliche Setztiefe ist mindestens einzuhalten

Spannlitze orten

Spannlitze markieren und nächste orten

Spannlitzen markieren. Bohrbereich festlegen

Bohrloch herstellen. Abstände beachten

Bohrloch reinigen

Schraube eindrehen

Montage ist erfolgt wenn Kopf satt anliegt. Setztiefe/Spiegeldicke beachten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verankerungen in Beton, Einzelbefestigung mit Zulassung (∅6 - ∅10):


In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)



Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemenin Beton, mit Zulassung:


  • In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton), (∅5 und ∅6)

  • In Spannbeton-Hohlplattendecken C30/37 - C50/60, (∅6)


Verankerungen im Mauerwerk mit Zulassung (∅5 - ∅10):


  • In Kalksandvoll- und Lochstein

  • In Mauerziegel Vollstein


Speziell für eine oberflächenbündige, optisch ansprechende Montage geeignet



Geeignet zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten in Beton und leichter bis mittelschwerer Lasten in Mauerwerk:


  • Befestigung von z.B. Treppen- und Balkongeländer, Handläufen, Stahlkonstruktionen, Holzunterkonstruktionen, Metall-Profilen etc. in der Durchsteckmontage

  • Befestigungen unter seismischer Beanspruchung in Erdbebengebieten (nur Beton)

  • Befestigungen unter Brandeinwirkung


W-BS/S (Stahl, galvanisch verzinkt) darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden



Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)

Dübelgröße

10 mm

Dübellänge (l)

100 mm

Befestigungshöhe (t fix 1)

45 mm

Befestigungshöhe (t fix 2)

25 mm

Befestigungshöhe (t fix 3)

15 mm

Gewindedurchmesser

12 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

10,0 mm

Bohrlochtiefe (h 1,1)

65 mm

Bohrlochtiefe (h 1,2)

85 mm

Bohrlochtiefe (h 1,3)

95 mm

Setztiefe (h nom1)

55 mm

Setztiefe (h nom2)

75 mm

Setztiefe (h nom3)

85 mm

Kopfdurchmesser (d sk)

22 mm

Innenantrieb

TX50

Kopfform

Senkkopf

Werkstoff

Stahl

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

14,0 mm

Oberfläche

Verzinkt

Typbezeichnung

W-BS Typ SK

Allgemeine Montagekennwerte in Mauerwerk:
Dübelgröße 5 6 8 10
nominelle Einschraubtiefe hnom hnom1 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2
[mm] 35 35 55 45 65 55 75
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 5 6 8 10
Bohrerschneiden-∅ dcut[mm] 5,4 6,4 8,45 10,45
Bohrlochtiefe h0[mm] 55 55 75 65 85 75 95
Durchgangsloch im Anbauteil df[mm] 7 8 12 14
Leistungsdaten eines Einzeldübels in Voll- und Lochsteinmauerwerk nach ETA-23/0196
Dübelgröße nominelle Einschraubtiefe zulässige Zuglast zulässige Querlast min. Randabstand min. Achsabstand Abstand zu Fugen Max. Drehmoment bei Handmontage Max. Drehmoment bei Bohrschraubermontage Montage mit Tangential-Schlagschrauber
hnom Nzul Vzul cmin smin, ||= smin, ⊥ cj ⊥cj ||TinstTinstTimp,max
[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [Nm]
Kalksandvollstein KS NF nach EN 771-2:2015-11
KS 20 -2,0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, Stein-Rohdichte ρ ≥ 2,0 kg/dm3, Stein-Druckfestigkeit fmean = 26 N/mm2,
minimale Wanddicke hmin = 240 mm
5 35 1 0,94 80 80 35 80 6 185
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
8 45 1,17 0,94 80 80 35 80 27 300
8 65 1,23 0,94 80 80 35 80 23 300
10 55 1,06 0,94 80 80 35 80 34 300
10 75 1,29 0,94 80 80 35 80 146 300
Silka XL Kalksandvollstein KS 12DF nach DIN EN 771-2:2015-11
KS- R (P) -2,0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, Stein-Rohdichte ρ ≥ 1,8 kg/dm3, Stein-Druckfestigkeit fmean = 14 N/mm2,
minimale Wanddicke hmin = 175 mm
5 35 0,66 0,91 80 80 40 80 6
6 35 0,66 0,91 80 80 40 80 10 10
6 55 1,17 2,37 80 80 40 80 10 185
8 45 1,8 0,91 80 80 40 80 25 300
8 65 1,8 2,14 80 80 40 80 25 300
10 55 1,83 1,69 80 80 40 80 45 300
10 75 1,91 2,44 80 80 40 80 45 300
Kalksandlochstein KS L, 3DF nach DIN EN 771-2:2015-11
SWKV KSL 12 - 1,6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, Stein-Rohdichte ρ ≥ 1,5 kg/dm3, Stein-Druckfestigkeit fmean = 17 N/mm2, minimale Wanddicke hmin = 175 mm
5 35 0,31 0,46 58 80 35 58 6 8 100
6 35 0,31 0,46 58 80 35 58 11 10 100
6 55 0,31 0,46 58 80 35 58 11 100
8 45 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
8 65 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
10 55 0,63 0,63 58 80 35 58 37 200
10 75 0,63 0,63 58 80 35 58 46 200
Mauerziegel Mz nach DIN EN 771-1:2015-11
Mz 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, Stein-Rohdichte ρ ≥ 2,1 kg/dm3, Stein-Druckfestigkeit fmean = 21 N/mm2, minimale Wanddicke hmin = 240 mm
5 35 0,46 0,6 80 80 35 80 2 4
6 35 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
6 55 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
8 45 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
8 65 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
10 55 0,86 0,6 80 80 35 80 23 185
10 75 0,91 0,77 80 80 35 80 23 185
Vollblock aus Leichtbeton Vbl nach DIN EN 771-3:2015-11
Vbl 4 - 1,0 - 2DF - 240 x 115 x 113 mm, Stein-Rohdichte ρ ≥ 1,5 kg/dm3, Stein-Druckfestigkeit fmean = 4 N/mm2, minimale Wanddicke hmin = 240 mm
8 65 0,17 0,66 80 80 35 80 6 10
10 75 0,37 0,91 80 80 35 80 5 14
Leistungsdaten im Beton - Einzelbefestigung nach ETA-16/0043
Dübelgröße [mm] 6 8 10
Nominelle Einschraubtiefe hnom [mm] 40 55 45 55 65 55 75 85
Zul. Zentrische Zuglast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nzul [kN] = C20/252) 1,0 1,9 2,4 4,3 5,7 4,3 8,0 9,6
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,9 4,3 3,6 5,7 7,6 5,7 9,5 11,9
Zul. Querlast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef)
Vzul [kN] = C20/252) 3,0 3,3 3,6 4,8 6,4 4,8 15,9 16,2
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef)
3,3 3,3 5,0 6,8 8,1 6,8 16,2 16,2
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 4,8 12,4 26,7
Zulässige Last unter seismischer Einwirkung Leistungskategorie C1 und C2 siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043 C1 x x x x x
C2 x x
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043
Montagekennwerte in vorgespannten Hohlraumdeckenplatten
Dübelgröße [mm] 6
Minimaler Achsabstand smin [mm] 100
Minimaler Randabstand cmin [mm] 100
Minimaler Abstand zwischen den Dübelgruppen amin [mm] 100
Abstand zwischen Hohlräumen lc ≥ [mm] 100
Abstand zwischen Spannlitze lp ≥ [mm] 100
Abstand zwischen Spannlitze und Bohrloch ap ≥ [mm] 50
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 6
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 8
Montagekennwerte in Beton
Dübelgröße [mm] 5 6 8 10
Nominelle Einschraubtiefe hnom [mm] 351) 351) 40 55 45 55 65 55 75 85
Minimaler Achsabstand smin [mm] 35 35 40 40 50 50
Achsabstand scr,N [mm] 81 81 93 132 105 129 156 129 180 204
Minimaler Randabstand cmin [mm] 35 35 40 40 50 50
Randabstand ccr,N [mm] 40,5 40,5 46,5 66 52,5 64,5 78 64,5 90 102
Mindestbauteildicke hmin [mm] 80 80 80 80
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 5 6 8 10
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 5,40 6,40 8,45 10,45
Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 40 40 45 60 55 65 75 65 85 95
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 7 8 12 14
Innenantrieb TX25 TX30 TX40 TX50
Kopfdurchmesser dsk [mm] 12 13 20 22
Max. Nenndrehmoment Tangential-Schlagschrauber Timp,max [Nm] 110 160 300 400
Leistungsdaten in Spannbeton-Hohlplattendecken nach ETA-16/0128
Dübelgröße [mm] 6
Spiegeldicke [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Spannbeton-Hohlplattendecken5) Fzul [kN] 0,4 0,8 1,2
Leistungsdaten im Beton - Mehrfachbefestigung nach ETA-16/0128
Dübelgröße [mm] 5 6
Nominelle Einschraubtiefe hnom [mm] 35 35 55
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton3) Nzul [kN] ≥ C20/25 0,6 0,6 3,64)
Zul. Querlast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef)
Vzul [kN] = C20/252) 2,0 2,0 3,3
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef)
2,1 2,8 3,3
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 2,5 4,8
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0128

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen