Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bettkastenrolle

Bettkastenrolle
BETTKASTROLL-HART-D30-35KG

Art.-Nr. 0683567052

EAN 4049557071114

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bettkastenrolle

Art.-Nr. 0683567052

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Rollendurchmesser 30 mm

  • Lauffläche hart, für textile Böden

  • Lauffläche weich, für Stein-, Holz-, Fliesenböden oder andere nicht textile Böden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

40 kg

Rollenbreite (L)

14 mm

Rollendurchmesser (D)

30 mm

Lochdurchmesser (c)

5,5 mm

Lochabstand (C)

40 mm

Rückenloch-Ausladung

52 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen