Bewegungssensor 12-24 V
Bewegungsensor
BWGNGSENSO-F.INLEUCHT-12V
Art.-Nr. 096380 059
EAN 4062856079186
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Anschluss und zur Steuerung von Zusatzbeleuchtung in KFZ, Transportern, Einsatzfahrzeugen etc.
- Zeitverzögerer von 7 Sekunden bis 10 Minuten einstellbar
- Elektronische Schaltung - keine Relaisschaltung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | BWSO12V |
Breite | 85 mm |
Höhe | 62 mm |
Tiefe | 35 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,200 kg |
Leistung | 360 W |
Nennspannung | 12 V |
Anzahl Ausgänge | 2 STK |