Kužeľový kolík s vnútorným závitom, nekalený DIN 7978, nelegovaná oceľ, nekalená
DIN 7978, nekalená oceľ bez povrchovej úpravy
KOLIK KUZEL.ZAV.DIN7978 NEKAL.A 16X70
Obj. č.
024716 70
EAN 4045727144589
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma DIN 7978 bola zrušená a nahradená normou DIN EN ISO 8736 (niektoré ďalšie menovité dĺžky sa zmenili).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d1) | 16 mm |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Prípojný závit (D) | M10 |
Dĺžka závitu (metrický závit) (t1) | 16 mm |
Hĺbka otvoru (t2) | 25 mm |
Normy | DIN 7978 |
Forma | A |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lesklý |
Verzia | Brúsený |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |