Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)

Podobné norme DIN 980 V, nehrdz. oceľ A2, pocínov.
MATICA-HEX-SLOK-SIDIN980-A2-(SN)-WS10-M6

Obj. č. 03806
EAN 4024835919197

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)

Obj. č. 03806

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 980, podobná nehrdzavejúcej oceli A2, pocínovaná (SN)
Upozornenie

Norma DIN 980 bola zrušená a nahradená normou ISO 7042. Niektoré prvky sú podobné (Závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 and M39 boli odstránené | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 sa zmenila na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10513 | Norma ISO 7042 platná pre triedy tvrdosti 5, 8, 10, 12).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M6

Výška (m1)

6 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Normy

DIN Podobné ako 980

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Pocínovaný

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Jednodielna upínacia matica kov

Funkcia zálohovania

Ochrana pred zachytením