Frézovacia šablóna a vložka
Frézovacia šablóna a model pre rám
MATRICE PRISLUSENSTVO
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na efektívnu inštaláciu zapustených závesov Insert 3D, priemer 20 mm
Možno používať ako jednoduchý vŕtací/frézovací rám alebo zmontovať ako sériovú šablónu
Možno používať na drevené dvere s polodrážkou veľkosti 4 mm alebo 12 mm, s alebo bez tesniaceho lemu
Súčasť balenia:
- 1 x frézovacia šablóna
- 1 x montážna šablóna
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Pokyny na používanie frézovacej šablóny:
1. Umiestnite krídlo dverí do rámu
2. Upravte medzeru hornej polodrážky (min. 4 mm); na strane závesy nesmie byť žiadna medzera (frézovaca šablóna zahŕňa 4 mm medzeru)
3. Určite polohu závesu a označte referenčnú líniu závesu (stredový záves) na krídle dverí a dverovom ráme
4. Určite hrúbku lemu (na zabezpečenie stability frézovacej šablóny pre hrúbku lemu 18 mm odporúčame použiť dodané nalepovacie dištančné medzikusy)
5. Zaistite frézovaciu šablónu na krídlo dverí (zarovnajte značku na krídle dverí s drážkami na frézovacej šablóne)
6. Zasuňte montážnu šablónu do frézovacej šablóny a vykonajte prvý rez (dorazový krúžok: priemer 30 mm, frézovacia šablóna: priemer 20 mm, hĺbka frézovania 50 mm)
7. Uvoľnite frézovaciu šablónu a zopakujte postup na ďalšej polohe
8. Vyčistite zárezy
9. Zasuňte a upevnite závesy
10. Nasaďte krídlo dverí na rám a skontrolujte, či funguje
Pokyny na inštaláciu pri používaní ako sériovej frézovacej šablóny:
1. Upevnite sériovú frézovaciu šablónu (dĺžku dorazov možno upraviť samostatne pre dvere DIN R + DIN L, pričom sa zasúvajú do dverovej polodrážky)
2. Určite polohu závesu
3. Zarovnajte frézovaciu šablónu dverí s frézovacou šablónou rámu (berte do úvahy polohu hornej polodrážky na frézovacej šablóne dverí s veľkosťou min. 4 mm)
4. Určite hrúbku lemu (na zabezpečenie stability frézovacej šablóny pre hrúbku lemu 18 mm odporúčame
použiť dodané nalepovacie dištančné medzikusy)
5. Upevnite sériovú frézovaciu šablónu na krídlo dverí (zasuňte do polodrážky dverí)
6. Zasuňte šablónu do frézovacej šablóny a vykonajte rezy (dorazový krúžok: priemer 30 mm, frézovacia šablóna: priemer 20 mm, hĺbka frézovania: 50 mm)
7. Odstráňte sériovú frézovaciu šablónu
8. Vyčistite zárezy
9. Zasuňte a upevnite závesy
10. Nasaďte krídlo dverí na rám a skontrolujte, či funguje
Materiál | Hliník |
Povrch | Lesklý |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!