Biegsame angeschrägte Scheibe
Stahl verzinkt, Kegelform
SHB-ST-FIAT10187-(A2K)-M10
Art.-Nr. 04071 010
EAN 4052712144271
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl weiß verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Außendurchmesser (d2) | 20 mm |
Höhe (h1) | 2,8 mm |
Dicke (s1) | 2,3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |