Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bimetall-Sägeblatt HSS

Bimetall-Handsägeblatt für Bügelsäge HSS
SAEBLA-BGLSAE-HSS-18/32-300X13X0,65

Art.-Nr. 060330113

EAN 4011231498326

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bimetall-Sägeblatt HSS

Art.-Nr. 060330113

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kein Sägeblatt bietet mehr an Schnittleistung und Flexibilität

Spezialstähle: An der Zahnkante hochlegierter Schnellstahl, am Rücken zäher Werkzeugstahl



Durch Zahnkanten aus vollgehärtetem Material sind Schnittleistungen und Standzeiten nicht zu übertreffen



Sie arbeiten mit einem Sägeblatt schneller, länger und damit wirtschaftlicher



Normale Verzahnung


  • Mehr Wirtschaftlichkeit

  • Mehr Sicherheit

  • Hohe Schnittleistung

  • Längere Standzeiten


Progressive Verzahnung


  • Universell einsetzbar

  • Durch hohe Zahnteilung im Anschnittbereich ist ein leichtes Ansägen möglich. Das „Flattern“ von Dünnmaterialien wird erheblich reduziert.

  • Durch die niedrige Zahnteilung im übrigen Schnittbereich hohe Zerspanungsleistung möglich.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Werkzeugstahl (hoch- und niedriglegiert)

  • Baustahl (hoch- und niedriglegiert)

  • Schnellarbeitsstahl

  • Rostfreier Stahl

Materialstärke max.

2 mm

Zähne pro Längeneinheit min./max.

18-32 STK/Inch

Länge (L)

300 mm

Breite (B)

13 mm

Dicke (H)

0,65 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen