Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Bimetalový pílový list HSS - LIST PILOVY BIM HSS-Z32-300X13X0,65 Bimetalový pílový list HSS - LIST PILOVY BIM HSS-Z32-300X13X0,65 Bimetalový pílový list HSS - LIST PILOVY BIM HSS-Z32-300X13X0,65
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Bimetalový pílový list HSS - LIST PILOVY BIM HSS-Z32-300X13X0,65 - 1
Bimetalový pílový list HSS - LIST PILOVY BIM HSS-Z32-300X13X0,65 - 2
Bimetalový pílový list HSS - LIST PILOVY BIM HSS-Z32-300X13X0,65 - 3

Bimetalový pílový list HSS

Bimetalový list ručnej píly pre oblúkovú pílu HSS
LIST PILOVY BIM HSS-Z32-300X13X0,65
ZEBRA

Obj. č. 0603300133
EAN 4011231498258

Cena za zvolené balenie
Bimetalový pílový list HSS

Obj. č. 0603300133

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Žiadny pílový list neponúka vyšší rezný výkon a flexibilitu

Špecializované ocele: vysoko legovaná, rýchlorezná oceľ na okrajoch zubov, tvrdá nástrojová oceľ na zadnej strane



Okraje zubov z plne kaleného materiálu umožňujú dosiahnuť neprekonateľnú účinnosť a životnosť



Pracujte rýchlejšie, dlhšie a hospodárnejšie pomocou jediného pílového listu



Normálne ozubenie


  • Vylepšená ekonómia

  • Vylepšená bezpečnosť

  • Vysoký rezný výkon

  • Dlhšia životnosť


Progresívne ozubenie


  • Na univerzálne použitie

  • Veľké rozstupy zubov v časti slúžiacej na počiatočné zarezanie píly v záujme ešte ľahšieho vytvorenia rezu. Výrazné zníženie chvenia tenkých materiálov.

  • Malé rozstupy vo zvyšku reznej plochy pre vysokú účinnosť pri rezaní.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Nástrojová oceľ (vysoko a nízko legovaná)

  • Konštrukčná oceľ (vysoko a nízko legovaná)

  • Rýchlorezná oceľ

  • Nehrdzavejúca oceľ

Hrúbka materiálu max.

2 mm

Počet zubov na dĺžkovú jednotku

32 KS/palec

Dĺžka (L)

300 mm

Šírka (B)

12,5 mm

Hrúbka (H)

0,63 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie