Bindestrick aus PP
Polypropylen-Strick
STRI-PP-L2,5M
Art.-Nr. 069594402
EAN 4011231994095
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
UV-stabilisierter Bindestrick zum kurzfristigen Befestigen und festzurren leichter Lasten
- Vierschäftig
- Gebündelt
- Mit Klammer
- Weich und flexibel
- Hitzebeständig bis ca. 70 °C
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge | 250 cm |
Durchmesser (Ø) | 8 mm |
Belastung Gewicht max. | 550 kg |
Werkstoff | PP - Polypropylen |