Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bio nádoba ÖKO-LINER

Nádoba na bioodpad s poklopom pre Öko-Liner
KOS NA ODPAD OEKOLINER BIO 4L

Obj. č. 0683720370

EAN 4048539978717

Cena za zvolené balenie
Bio nádoba ÖKO-LINER

Obj. č. 0683720370

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

4-litrová nádoba s vekom a aktívnym uhlíkovým filtrom

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Objemová kapacita

4 l

Materiál

Plast

Dĺžka

229 mm

Šírka

186 mm

Výška

141 mm

Materiál nádrže

plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie