Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

Bit Innensechskant C 6,3 (1/4) POWERDRIV
BIT-IN6KT-SW1/4ZO-1/4ZO-L25MM

Art.-Nr. 0614176963

EAN 4050382597793

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

Art.-Nr. 0614176963

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnelle, sichere und kräfteschonende Verschraubung


  • Die präzise Zentrierung des Bits und die maximale Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb erleichtern die korrekte Verschraubung auch bei zahlreichen Schraubvorgängen


Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug


Schrauberbit mit Durchhaltevermögen


  • Nicht nur das patentierte POWERDRIV-Design des Bits sondern auch das Material des Bits sorgen für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

1/4 Zoll

Abtriebart

Für Innensechskant

Antrieb

C 6,3 (1/4 Zoll)

Antriebart

Außensechskant

Länge

25 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen