Bit Innensechskant C 8,0 (5/16 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb
Bit Innensechskant C 8,0 (5/16) POWERDRIV
BIT-IN6KT-SW6-5/16ZO-L50MM
Art.-Nr. 0614784065
EAN 4024835553513
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle, sichere und kräfteschonende Verschraubung
- Die präzise Zentrierung des Bits und die maximale Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb erleichtern die korrekte Verschraubung auch bei zahlreichen Schraubvorgängen
Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge
- Der Antrieb mit 5/16 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern
- Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug
Schrauberbit mit Durchhaltevermögen
- Nicht nur das patentierte POWERDRIV-Design des Bits sondern auch das Material des Bits sorgen für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Abtrieb | 6 mm |
Abtriebart | Für Innensechskant |
Antrieb | C 8,0 (5/16 Zoll) |
Antriebart | Außensechskant |
Länge | 50 mm |