Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bit Innensechskant Metrisch mit 10 mm Außensechskant-Antrieb

Bit Innensechskant 10 mm
BIT-IN6KT-10-SW5-L30MM

Art.-Nr. 0614788305

EAN 4038898912293

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bit Innensechskant Metrisch mit 10 mm Außensechskant-Antrieb

Art.-Nr. 0614788305

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnelle, sichere und kräfteschonende Verschraubung


  • Die Form des Abtriebs optimiert die Kraftübertragung beim Verschrauben

  • Die präzise Zentrierung des Bits und die maximale Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb erleichtern die korrekte Verschraubung auch bei zahlreichen Schraubvorgängen


Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit metrischem Gewinde sorgt für den sicheren Halt im Werkzeug

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug


Schrauberbit mit Durchhaltevermögen


  • Das Material des Bits sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

5 mm

Abtriebart

Für Innensechskant

Antrieb

10 mm

Antriebart

Außensechskant

Länge

30 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen