Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bit Kreuzschlitz PH E 6,3 (1/4 Zoll)

Bit PH E 6,3 (1/4)
BIT-PH3-ROT-1/4ZO-L50MM

Art.-Nr. 0614176737

EAN 4045989011148

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bit Kreuzschlitz PH E 6,3 (1/4 Zoll)

Art.-Nr. 0614176737

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Unterschiedliche Längen, mit Farbmarkierung

Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug


Schrauberbit mit Durchhaltevermögen


  • Das Material des Bits sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

PH3

Antrieb

E 6,3 (1/4 Zoll)

Antriebart

Außensechskant

Länge

50 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen