Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bit Kreuzschlitz PZ E 6,3 (1/4 Zoll) lange Ausführung für Pozidriv-Schrauben

Bit PZ E 6,3 (1/4)
BIT-PZ3-GRUEN-1/4ZO-L50MM

Art.-Nr. 0614176661

EAN 4052703994083

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bit Kreuzschlitz PZ E 6,3 (1/4 Zoll) lange Ausführung für Pozidriv-Schrauben

Art.-Nr. 0614176661

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnelle, sichere und kräfteschonende Verschraubung


  • Die Form des Abtriebs optimiert die Kraftübertragung beim Verschrauben

  • Die präzise Zentrierung des Bits und die maximale Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb erleichtern die korrekte Verschraubung auch bei zahlreichen Schraubvorgängen


Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug


Schrauberbit mit Durchhaltevermögen


  • Das Material des Bits sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

PZ3

Antrieb

E 6,3 (1/4 Zoll)

Antriebart

Außensechskant

Länge

50 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen