Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bit PZ/Schlitz E 6,3 (1/4 Zoll) Plus/Minus

Bit PZ/Schlitz E 6,3 (1/4)
BIT-SZ-PZ1-1/4ZO-L73MM

Art.-Nr. 0614176791

EAN 4045989297306

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bit PZ/Schlitz E 6,3 (1/4 Zoll) Plus/Minus

Art.-Nr. 0614176791

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kombination für Schlitz- und für Pozidriv-Schrauben

Robuster Bit für vielseitige Anwendungen


  • Der Bit passt gleichermaßen für Gewindeschrauben, Holzschrauben und Blechschrauben sowie die Pozidriv-Schrauben mit den meist verwendeten Durchmessern

  • Das bewährte Material des Bits sorgt für eine lange Standzeit


Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

PZ1 + Schlitz

Antrieb

E 6,3 (1/4 Zoll)

Länge

73 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen