Bit RW®
Bit RW E 6,3 (1/4)
BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L120MM
Art.-Nr. 061472 20
EAN 4061975689511
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
- Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit
- Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten Sitz des Bits im Antrieb
- Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch Steck-Effekt
- 2-fach bedruckter Bit zur einfachen Identifikation der gewünschten Bitgröße
Hinweis
Sie benötigen für den RW- und den AW-Antrieb nur einen Bit. RW- sowie AW-Bits sind sowohl für Schrauben mit RW- als auch mit AW-Antrieb geeignet.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innensechskant |
Abtrieb | RW20 |
Abtriebart | RW |
Länge | 120 mm |