Bit RW®
Bit RW E 6,3 (1/4)
BIT-RW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L50MM
Art.-Nr.
061471 40
EAN 4061975688392
Preis für gewählte Verpackungseinheit
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49023.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26881537.jpg)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
- Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit
- Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten Sitz des Bits im Antrieb
- Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch Steck-Effekt
- 2-fach bedruckter Bit zur einfachen Identifikation der gewünschten Bitgröße
Hinweis
Sie benötigen für den RW- und den AW-Antrieb nur einen Bit. RW- sowie AW-Bits sind sowohl für Schrauben mit RW- als auch mit AW-Antrieb geeignet.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innensechskant |
Abtrieb | RW40 |
Abtriebart | RW |
Länge | 50 mm |