Bit-Ratsche-Set RW Edition 23-tlg.
BIT-RAT-SET-(RW-EDITION)-23TLG
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktische, hochwertige Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz
- Box und Ratsche mit Reinhold Würth Signatur
- Bedruckte Schaumstoffeinlage in Carbon-Optik für Stabilität und einfache Reinigung
- Bitratsche, Steckschlüssel und Bit-Verlängerung aus Chrom-Vanadium-Stahl/ Chrom-Molybdän-Stahl, hochwertige schwarze Oberfläche (verchromt)
Roll-Stop
- Die äußere Auflagefläche der Steckschlüssel und der Bit-Verlängerung verhindern das Wegrollen
Lieferumfang
- 1 x Bitratsche mit Reinhold Würth-Signatur
- 1 x Bit-Verlängerung
- 6 x Steckschlüssel 1/4 Zoll "Roll-Stop" metrisch Sechskant 6, 8, 10, 11, 12 und 13 mm
- 1/4 Zoll Bit-Adapter
- 14 x Bits: Schlitz 5.5; PH1; PH2; PZ1; PZ2; TX10, 15, 20, 25, 30; Innen-Sechskant 3, 4, 5 und 6 mm
ZEBRA Werkzeug in Profiqualität
Datenblätter(X)
Für präzise Arbeiten und vielseitige Anwendungen in der Feinmechanik, Elektronik, Modellbau, Möbelmontage, Reparaturen im Haushalt sowie bei Wartungsarbeiten an Fahrrädern und Motorrädern.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 23 STK |