Bit-Sortiment 105-teilig mit Einlage in attraktiver Carbon-Optik
Bit-Sortiment Einlage mit Carbon-Optik 105-tlg
BIT-SIH-SORT-METBOX-105TLG
Art.-Nr. 0614251300
EAN 4062856842810
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Umfangreiches 1/4 Zoll Bit-Sortiment mit den gängigsten Standard- und Sicherheitsbits in kurzer und langer Ausführung
Vielzahl von Bits für Sicherheitsschrauben
- Für überall dort, wo unbefugtes Lösen verhindert werden soll
Attraktive Carbon-Optik
- Bedruckte Schaumstoffeinlage in Carbon-Optik für mehr Robustheit, Stabilität und einfache Reinigung
Einfaches und schnelles Finden der passenden Werkzeuge
- Die Werkzeuge sind auf der Schaumstoffeinlage gekennzeichnet, somit ist eine schnelle Identifikation der Werkzeuge möglich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Elektro- und Elektronikbereich: Verteilerkästen, Schaltkästen, Ladegeräte, Klimageräte, Haushaltsgeräte, Telefone usw.
- Maschinenbereich: hochwertige Bohrhämmer, Rührwerke, Bohrfutter usw.
- Kfz- und Motorradbereich: Airbag, ABS-Steuerungen, Zündkästen usw.
- Öffentliche Einrichtungen: Schutzgitter, Leitplanken, Plexiglasscheiben, Bushaltestellen, Parkbänke, Schulmöbel usw.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 105 STK |
Länge | 110 mm |
Breite | 225 mm |
Höhe | 35 mm |
Bit-Sortiment 105-teilig mit Einlage in attraktiver Carbon-Optik inklusive:
1
x
Beschreibung:
Länge: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Länge: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Länge: 25 mm; 1,2 x 6,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Länge: 25 mm; 1,2 x 8,0 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
73 mm; 0,8 x 5,0 mm
73 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
PH0; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge:
1
x
2
x
Beschreibung:
PH1; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge:
2
x
1
x
Beschreibung:
TW1; Länge: 70 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TW2; Länge: 70 mm
Menge:
1
x
1
x
Bit Schraubhaken C 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant
VERBTL-BIT-SCHRAUBHAKEN-1/4ZO-L26MM
Beschreibung:
Länge: 25 mm
Spezialwerkzeug
Menge:
1
x
1
x
Bit Klauenschlüssel E 6,3 (1/4 Zoll) mit Außensechskant
BIT-KLAUESHSL-GR6-1/4ZO-L70MM
Beschreibung:
Klauenschlüssel 6; Länge: 70 mm
Anwendungsbereiche Elektronik- und Feinmechanik
Menge:
1
x
1
x
Bit Klauenschlüssel E 6,3 (1/4 Zoll) mit Außensechskant
BIT-KLAUESHSL-GR8-1/4ZO-L70MM
Beschreibung:
Klauenschlüssel 8; Länge: 70 mm
Anwendungsbereiche Elektronik- und Feinmechanik
Menge:
1
x
1
x
Bit Fünfstern E 6,3 (1/4 Zoll) lange Ausführung mit Bohrung
BIT-5STERN-LO-GR20-1/4ZO-L70MM
Beschreibung:
5Stern GR20; Länge: 70 mm
Menge:
1
x
1
x
Bit Fünfstern E 6,3 (1/4 Zoll) lange Ausführung mit Bohrung
BIT-5STERN-LO-GR25-1/4ZO-L70MM
Beschreibung:
5Stern GR25; Länge: 70 mm
Menge:
1
x
1
x
Bit Fünfstern E 6,3 (1/4 Zoll) lange Ausführung mit Bohrung
BIT-5STERN-LO-GR30-1/4ZO-L70MM
Beschreibung:
5Stern GR30; Länge: 70 mm
Menge:
1
x
3
x
Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge:
3
x
1
x
Beschreibung:
PZ0; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
PH3; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge:
1
x
2
x
Beschreibung:
PZ1; Länge: 25 mm
Menge:
2
x
3
x
Beschreibung:
PZ2; Länge: 25 mm
Menge:
3
x
1
x
Beschreibung:
PZ3; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
1/4 Zoll
Praktischer Adapter für viele Werkzeuge
Menge:
1
x
1
x
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet
HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-1/4ZO-L74MM
Beschreibung:
74 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
PH1; 73 mm
Unterschiedliche Längen, mit Farbmarkierung
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
PH2; 73 mm
Unterschiedliche Längen, mit Farbmarkierung
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
2 mm; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
2,5 mm; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
3 mm; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
4 mm; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
5 mm; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
6 mm; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
1/4 Zoll; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
7 mm; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
SW 2; 2,5; 3; 4; 5; 6,7
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Größe 4, 6, 8, 10
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Größe 1, 2, 3, 4
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Größe 6, 8, 10
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
M4, 5, 6, 8
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
SW 1/8 in, 9/64 in, 5/32 in, 3/16 in
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
M5, 6, 7, 8
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Größe 1, 2, 3, 4
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
SW 3/32 in, 1/8 in, 5/32 in
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX8; 8
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX10; 10
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX15; 15
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX20; 20
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX25; 25
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX27; 27
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX30; 30
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX40; 40
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX8
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX10
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX15
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX20
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX25
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX27
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX30
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX40
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX45
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX10
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX15
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX20
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX25
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX30
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
RW10; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge:
1
x
2
x
Beschreibung:
RW20; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge:
2
x
1
x
Beschreibung:
RW25; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
RW30; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
RW40; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
220 x 110 x 40 mm
Menge:
1
x
1
x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)
BIT-TX45-1/4ZO-L25MM
Beschreibung:
TX45; 45
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x