Bit Sortiment
Bit-Sortiment C 6,3 mm (1/4) 90-tlg
BIT-GEM-SORT-90TLG
Art.-Nr. 0614251500
EAN 4062856423811
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
90-teilig. Umfangreiches 1/4 Zoll Bit-Sortiment mit den gängigsten Standard- und Sicherheitsbits
Enthält alle Bits für die beliebtesten Standard- und Sicherheitsschrauben
Universal Magnet-Bithalter zur Kombination des Bits mit einem Schraubendreher
Verpackt in einer robusten Metallbox
Inhalt:
- Verbinder
- Universal-Bithalter
- Spezialbit für Ösenschraube
- Schlitzbits, 6 Stück
- PR Bits, 6 Stück
- PZD Bits, 6 Stück
- RW Bits, 6 Stück
- Bits für Innensechskant, Maße in Zoll 10 Stück
- Bits für Innensechskant 8 Stück
- Bits für Innensechskant mit Loch, 6 Stück
- TX Bits, 9 Stück
- TX Bits mit Loch, 9 Stück
- XZN Bits, 3 Stück
- Spannschlüsselbits, 4 Stück
- Tri Wing Bits, 4 Stück
- Bits für Einbaukabinette, 4 Stück
- Drehmomentbits, 3 Stück
- Doppelkeil Bits, 3 Stück
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Öffentliche Einrichtungen, Kfz und Motorradbereich, Sanitärbereich, Baubranche, Elektro und Elektronikbereich, Maschinenbereich
Antrieb | 1/4 Zoll |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 90 STK |
Länge | 220 mm |
Breite | 110 mm |
Höhe | 40 mm |
Lieferumfang | 90 teilig |
Bit Sortiment inklusive:
1
x
Beschreibung:
Länge: 25 mm; 0,5 x 3,0 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Länge: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Länge: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Länge: 25 mm; 1,2 x 6,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
PH0; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
PH1; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge:
1
x
1
x
Bit Schraubhaken C 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant
VERBTL-BIT-SCHRAUBHAKEN-1/4ZO-L26MM
Beschreibung:
Länge: 25 mm
Spezialwerkzeug
Menge:
1
x
3
x
Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge:
3
x
1
x
Beschreibung:
PZ0; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
PH3; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
PZ1; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
3
x
Beschreibung:
PZ2; Länge: 25 mm
Menge:
3
x
1
x
Beschreibung:
PZ3; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
1/4 Zoll
Praktischer Adapter für viele Werkzeuge
Menge:
1
x
1
x
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet
HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-1/4ZO-L74MM
Beschreibung:
74 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
2 mm; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
2,5 mm; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
3 mm; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
4 mm; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
5 mm; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
6 mm; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
1/4 Zoll; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
SW 2; 2,5; 3; 4; 5; 6,7
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Größe 4, 6, 8, 10
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Größe 1, 2, 3, 4
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Größe 6, 8, 10
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
SW 1/8 in, 9/64 in, 5/32 in, 3/16 in
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Größe 1, 2, 3, 4
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
SW 3/32 in, 1/8 in, 5/32 in
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX8; 8
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX10; 10
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX15; 15
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX20; 20
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX25; 25
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX27; 27
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX30; 30
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX40; 40
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)
BIT-TX45-1/4ZO-L25MM
Beschreibung:
TX45; 45
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX8
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX10
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX15
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX20
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX25
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX27
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX30
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX40
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX45
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
RW10; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge:
1
x
2
x
Beschreibung:
RW20; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge:
2
x
1
x
Beschreibung:
RW25; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
RW30; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
RW40; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
220 x 110 x 40 mm
Menge:
1
x