Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) mit Bohrung
Bit TX mit Bohrung C 6,3 (1/4)
BIT-TX15-LO-1/4ZO-L25MM
Art.-Nr. 0614352615
EAN 4011231512688
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Robuster Bit für die meisten TX-Schrauben
- Der Bit aus Stahl sorgt für eine lange Standzeit
- Für die gängigen Anwendungen gibt es unterschiedliche Längen und Abtriebsdurchmesser
Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge
- Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern
- Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Abtrieb | TX15 |
Antrieb | C 6,3 (1/4 Zoll) |
Antriebart | Außensechskant |
Länge | 25 mm |
Werkstoff | Stahl |