Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) mit Bohrung
Bit TX mit Bohrung C 6,3 (1/4)
BIT-TX8-LO-1/4ZO-L25MM
Art.-Nr. 0614352608
EAN 4024835685566
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Robuster Bit für die meisten TX-Schrauben
- Der Bit aus Stahl sorgt für eine lange Standzeit
 - Für die gängigen Anwendungen gibt es unterschiedliche Längen und Abtriebsdurchmesser
 
Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge
- Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern
 - Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Abtrieb  | TX8  | 
Antrieb  | C 6,3 (1/4 Zoll)  | 
Antriebart  | Außensechskant  | 
Länge  | 25 mm  | 
Werkstoff  | Stahl  |