Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bit TX C 8,0 (5/16 Zoll)

Bit TX C 8,0 (5/16)
BIT-TX40-5/16ZO-L50MM

Art.-Nr. 0614787405

EAN 4024835553858

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bit TX C 8,0 (5/16 Zoll)

Art.-Nr. 0614787405

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen

Robuster Bit für die meisten TX-Schrauben


  • Der Bit aus Stahl sorgt für eine lange Standzeit

  • Für die gängigen Anwendungen gibt es unterschiedliche Längen und Abtriebsdurchmesser


Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit 5/16 Zoll-Außensechskant passt auf Schraubendreher mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendreher und Akkuschraubendreher

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug


Schrauberbit mit Durchhaltevermögen


  • Das Material des Bits sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

TX40

Antrieb

C 8,0 (5/16 Zoll)

Antriebart

Außensechskant

Länge

50 mm

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen