Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bit TX E 6,3 (1/4 Zoll) mit Bohrung

Bit TX mit Bohrung E 6,3 (1/4)
BIT-TX10-LO-1/4ZO-L70MM

Art.-Nr. 06143710

EAN 4050382599780

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bit TX E 6,3 (1/4 Zoll) mit Bohrung

Art.-Nr. 06143710

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen

Robuster Bit für die meisten TX-Schrauben


  • Der Bit aus Stahl sorgt für eine lange Standzeit

  • Für die gängigen Anwendungen gibt es unterschiedliche Längen und Abtriebsdurchmesser


Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

TX10

Antrieb

E 6,3 (1/4 Zoll)

Antriebart

Außensechskant

Länge

70 mm

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen