Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bitbox, 44-teilig

Bitbox C und E 6,3 (1/4) 44-teilig
BIT-GEM-SORT-44TLG

Art.-Nr. 0614251044

EAN 4062856715787

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bitbox, 44-teilig

Art.-Nr. 0614251044

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Praktische Bit-Box mit allen gängigen langen und kurzen Bits und einem Bithalter

Einfache Entnahme und übersichtliche Lagerung der Bits


Aufklappbare Bitleiste mit aufgedruckter Profilbezeichnung



Für schwer zugängliche Stellen


70mm lange Bits



Farbleitsystem


Mit einem Blick erkennen, welcher Bit zur Schraube passt



Bithalter


  • Sehr schneller und einfacher Bitwechsel

  • Ein-Hand-Schnellwechselfunktion: Durch einen leichten Druck auf den Knopf wird der Bit nach vorne katapultiert.

  • Zugriff auf tief liegende und schwer erreichbare Schraubenköpfe möglich dank der sehr schlanke Bauform (∅ max. 10,5 mm)


Stabile, schlagfeste Kunststoffbox

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/4 Zoll

Anzahl Teile im Sortiment/Set

44 STK

Länge

177 mm

Breite

110 mm

Höhe

50 mm

Bitbox, 44-teilig inklusive:
Bit RW<SUP>®</SUP>
1 x
Bit RW®

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L70MM

Beschreibung:
RW10; Länge: 70 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 1 x
Bit RW<SUP>®</SUP>
1 x
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L70MM

Beschreibung:
RW20; Länge: 70 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 1 x
1 x
Bit RW®

BIT-RW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L70MM

Beschreibung:
RW40; Länge: 70 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-0,6X4,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
Länge: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-0,8X5,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
Länge: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz E 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-0,8X5-1/4ZO-L73MM

Beschreibung:
73 mm; 0,8 x 5,0 mm
73 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 1 x
2 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH1; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 2 x
4 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 4 x
1 x
1/4 Zoll Bithalter magnetisch

HALT-BIT-MAGN-1/4ZO-L66MM

Beschreibung:
1/4 Zoll; Klingenlänge: 40 mm; 66 mm
Bithalter mit Ein-Hand-Schnellwechselfunktion
Menge: 1 x
2 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH3-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH3; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 2 x
2 x
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PZ1-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ1; Länge: 25 mm
Menge: 2 x
4 x
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ2; Länge: 25 mm
Menge: 4 x
2 x
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PZ3-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ3; Länge: 25 mm
Menge: 2 x
1 x
Verbindungsteil DIN 7428 C 6,3 (1/4 Zoll)

VERBTL-BIT-6KT-1/4ZOX4KT-1/4ZO

Beschreibung:
1/4 Zoll; Länge: 25 mm
Praktischer Adapter für viele Werkzeuge
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH E 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L73MM

Beschreibung:
PH1; 73 mm
Unterschiedliche Längen, mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH E 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L73MM

Beschreibung:
PH2; 73 mm
Unterschiedliche Längen, mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PZ E 6,3 (1/4 Zoll) lange Ausführung für Pozidriv-Schrauben

BIT-PZ1-BLAU-1/4ZO-L73MM

Beschreibung:
PZ1; 73 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PZ E 6,3 (1/4 Zoll) lange Ausführung für Pozidriv-Schrauben

BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L73MM

Beschreibung:
PZ2; 73 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW3-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
3 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW4-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
4 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
5 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW6-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
6 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX15-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX15; 15
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX20; 20
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX25; 25
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX30-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX30; 30
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX E 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L70MM

Beschreibung:
TX20
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX E 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L70MM

Beschreibung:
TX25
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX E 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX30-ROT-1/4ZO-L70MM

Beschreibung:
TX30
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit RW®

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW10; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 1 x
2 x
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW20; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 2 x
1 x
Bit RW®

BIT-RW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW30; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 1 x
1 x
Bit RW®

BIT-RW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW40; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 1 x