Bitbox Größe 1 9-teilig
Bitbox C 6,3 (1/4) mit Bithalter-Set 3, 9-teilig
BIT-GEM-SET-PH/SZ-9TLG
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Umfangreich bestücktes Sortiment mit PH- und Schlitz-Abtrieb inklusive Bithalter. Erhältlich in der ORSY®-System Bitbox
Automatisches Aufrichten beim Öffnen
- Der fest integrierte Bitriegel richtet sich bei Öffnen der Box, dank seiner Federfunktion, selbständig auf
Sichere Klemmung und leichte Entnahme
- Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus
- Dank des beweglichen Bitriegels können die Bits leicht entnommen werden
Einfache Identifikation der gewünschten Bitgröße
- Der richtige Bit ist durch das Farbleitsystem im Deckel und am Bit einfach zu finden
Immer griffbereit
- Die Bitbox lässt sich mit dem praktischen Clip z.B. an einem Gürtel befestigen und ist bei Bedarf abnehmbar
ORSY®-System
- Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
Hinweis
Der Bitriegel ist fest mit der Feder und Box verbunden und kann nicht getauscht bzw. herausgenommen werden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/4 Zoll |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 9 STK |
Länge | 86 mm |
Breite | 60 mm |
Höhe | 27 mm |
Bitbox Größe 1 9-teilig inklusive:
1
x
Beschreibung:
Länge: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge:
1
x
2
x
Beschreibung:
PH1; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge:
2
x
4
x
Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge:
4
x
1
x
Beschreibung:
PH3; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge:
1
x
1
x
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet
HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-1/4ZO-L74MM
Beschreibung:
74 mm
Menge:
1
x