Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bitbox Größe 2 17-teilig

Bitbox C 6,3 (1/4) mit Bithalter-Set 2, 17-teilig
BIT-GEM-SET-PH/PZ/TX/SZ-17TLG

Art.-Nr. 0614400204

EAN 4062856812875

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bitbox Größe 2 17-teilig

Art.-Nr. 0614400204

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Umfangreich bestücktes Sortiment mit PH-, PZ-, TX- und Schlitz-Abtrieb in austauschbaren Bitriegeln inklusive Bithalter. Erhältlich in der ORSY®-System Bitbox

Mobilität und Austauschbarkeit der Bitriegel


  • Die Bitriegel sind herausnehmbar zur Mitnahme der einzelnen Bitriegel zum Einsatzort oder zur individuellen Bestückung der Bitboxen

  • Mit einem schmalen Schraubendreher sind die Bitriegel leicht aus der Box zu entfernen


Sichere Klemmung und leichte Entnahme


  • Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus

  • Dank des beweglichen Bitriegels können die Bits leicht entnommen werden


Einfache Identifikation der gewünschten Bitgröße


  • Der richtige Bit ist durch das Farbleitsystem im Deckel und am Bit einfach zu finden


Immer griffbereit


  • Die Bitbox lässt sich mit dem praktischen Clip z.B. an einem Gürtel befestigen und ist bei Bedarf abnehmbar


ORSY®-System


  • Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/4 Zoll

Anzahl Teile im Sortiment/Set

17 STK

Länge

86 mm

Breite

60 mm

Höhe

42 mm

Bitbox Größe 2 17-teilig inklusive:
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX25; 25
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX30-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX30; 30
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-0,6X4,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
Länge: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-1,2X6,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
Länge: 25 mm; 1,2 x 6,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH1; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
2 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 2 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH3-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH3; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PZ1-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ1; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
2 x
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ2; Länge: 25 mm
Menge: 2 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PZ3-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ3; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet

HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-1/4ZO-L74MM

Beschreibung:
74 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX10-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX10; 10
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX15-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX15; 15
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
2 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX20; 20
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 2 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bitriegel 8-teilig

BIT-RIGL-SET-PH/SZ-8TLG

Bestückter Bitriegel mit PH- und Schlitz-Abtrieb. Passend für ORSY®-System Bitbox Größe 2, 3 und 4
x 5 St.
Bitriegel 8-teilig

BIT-RIGL-SET-PZ/SZ-8TLG

Bestückter Bitriegel mit PZ- und Schlitz-Abtrieb. Passend für ORSY®-System Bitbox Größe 2, 3 und 4
x 5 St.