Bitbox Größe 2 17-teilig
Bitbox C 6,3 (1/4) mit Bithalter-Set 1, 17-teilig
BIT-GEM-SET-RW/PH/PZ/TX/6KT/SZ-17TLG
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Umfangreich bestücktes Sortiment mit RW-, PH-, PZ-, TX-, Innensechskant- und Schlitz-Abtrieb in austauschbaren Bitriegeln inklusive Bithalter. Erhältlich in der ORSY®-System Bitbox
Mobilität und Austauschbarkeit der Bitriegel
- Die Bitriegel sind herausnehmbar zur Mitnahme der einzelnen Bitriegel zum Einsatzort oder zur individuellen Bestückung der Bitboxen
- Mit einem schmalen Schraubendreher sind die Bitriegel leicht aus der Box zu entfernen
Sichere Klemmung und leichte Entnahme
- Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus
- Dank des beweglichen Bitriegels können die Bits leicht entnommen werden
Einfache Identifikation der gewünschten Bitgröße
- Der richtige Bit ist durch das Farbleitsystem im Deckel und am Bit einfach zu finden
Immer griffbereit
- Die Bitbox lässt sich mit dem praktischen Clip z.B. an einem Gürtel befestigen und ist bei Bedarf abnehmbar
ORSY®-System
- Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/4 Zoll |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 17 STK |
Länge | 86 mm |
Breite | 60 mm |
Höhe | 42 mm |
Bitbox Größe 2 17-teilig inklusive:
1
x
Beschreibung:
Länge: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
PH1; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
PZ1; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
PZ2; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet
HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-1/4ZO-L74MM
Beschreibung:
74 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
3 mm; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
4 mm; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
5 mm; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX15; 15
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX20; 20
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX25; 25
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX30; 30
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
RW10; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
RW20; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
RW30; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
RW40; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge:
1
x
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!