Bitbox Größe 3 33-teilig
Bitbox C 6,3 (1/4) mit Bithalter-Set 3, 33-teilig
BIT-SIH-SET-33TLG
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Umfangreich bestücktes Sortiment mit Sicherheitsbits TX mit Loch-, Innensechskant mit Loch-, Klauenschlüssel-, Dreiflügel-, Torq-, Vierkant- und Clutch-Abtrieb in austauschbaren Bitriegeln inklusive Bithalter. Erhältlich in der ORSY®-System Bitbox
Mobilität und Austauschbarkeit der Bitriegel
- Die Bitriegel sind herausnehmbar zur Mitnahme der einzelnen Bitriegel zum Einsatzort oder zur individuellen Bestückung der Bitboxen
- Mit einem schmalen Schraubendreher sind die Bitriegel leicht aus der Box zu entfernen
Sichere Klemmung und leichte Entnahme
- Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus
- Dank des beweglichen Bitriegels können die Bits leicht entnommen werden
Immer griffbereit
- Die Bitbox lässt sich mit dem praktischen Clip z.B. an einem Gürtel befestigen und ist bei Bedarf abnehmbar
ORSY®-System
- Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/4 Zoll |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 33 STK |
Länge | 108 mm |
Breite | 76 mm |
Höhe | 42 mm |
Bitbox Größe 3 33-teilig inklusive:
1
x
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet
HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-1/4ZO-L74MM
Beschreibung:
74 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
SW 2; 2,5; 3; 4; 5; 6,7
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Größe 4, 6, 8, 10
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Größe 1, 2, 3, 4
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Größe 6, 8, 10
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Größe 1, 2, 3, 4
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
SW 3/32 in, 1/8 in, 5/32 in
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX8
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX10
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX15
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX20
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX25
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX30
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX40
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!