Bitriegel 8-teilig
Bit-Riegel C 6,3 (1/4) Set 1, 8-teilig
BIT-RIGL-SET-PH/SZ-8TLG
Art.-Nr. 0614400030
EAN 4065233000759
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bestückter Bitriegel mit PH- und Schlitz-Abtrieb. Passend für ORSY®-System Bitbox Größe 2, 3 und 4
Austauschbarkeit der Bitriegel
- Der Bitriegel ist geeignet zur individuellen Bestückung der passenden Bitboxen
Sichere Klemmung und leichte Entnahme
- Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus
Einfache Identifikation der gewünschten Bitgröße
- Der richtige Bit ist durch das Farbleitsystem am Bit einfach zu finden
ORSY®-System
- Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/4 Zoll |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 8 STK |
Länge | 75 mm |
Breite | 15 mm |
Höhe | 30 mm |
Lieferumfang | 2 x PH1, 4 x PH2, 1 x PH3, 1 x Schlitz 0,8x5,5 |
Bitriegel 8-teilig inklusive:
1
x
Beschreibung:
Länge: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge:
1
x
2
x
Beschreibung:
PH1; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge:
2
x
4
x
Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge:
4
x
1
x
Beschreibung:
PH3; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge:
1
x