Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bits, kombiniert, Schlitz +/-

Bit, Schlitz/PH E 6.3 (1/4)
BIT-PH1-PLUS/MINUS-L73MM

Art.-Nr. 0614176771

EAN 4045989297283

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bits, kombiniert, Schlitz +/-

Art.-Nr. 0614176771

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit direkter 1/4-Zoll-Verbindung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

PH1

Antrieb

1/4 Zoll

Länge

73 mm

Produktgewicht (per Stück)

10,900 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen