Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bitumenband mit Alukaschierung

Bitumenband mit Kaschierung
DIBA-BITU-ALUKASCHIERUNG-75MMX10M

Art.-Nr. 087561075

EAN 4011231801812

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bitumenband mit Alukaschierung

Art.-Nr. 087561075

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Selbstklebendes und kalt zu verarbeitendes Abdichtungsband auf bituminöser Basis zur zuverlässigen Abdichtung von Fugen, Rinnen, Abdeckungen, Glasdächern, Stahlkonstruktionen, Dacheindeckungen, Trauf- und Kehlblechen.

Sehr gute Haftung


Auf den meisten im Bausektor vorhandenen saugenden und nicht saugenden Untergründen, z. B. Asphalt, Mauerwerk, Beton, Zementfaser, Keramik, Metall, Glas etc. einsetzbar



Gute UV-, Witterungs- und Wasserbeständigkeit


  • Die Alufolie ist oberflächenvergütet, UV-beständig und hat daher eine gute mechanische Standfestigkeit

  • Das Bitumenband kann auch im Außenbereich eingesetzt werden und hält Regen sowie jeglichen anderen Witterungseinflüssen stand (nicht für den Einsatz unter Wasser geeignet!).


Schutz der Bitumenmasse durch silikonisierte PE-Folie


Bis zur Verarbeitung ist die bituminöse Masse vor Staub und Schmutz geschützt. Dadurch kann die Klebekraft nicht beeinträchtigt werden.



Verträglichkeit auf Plexiglas und Makrolon


Das Bitumenband kann ohne Bedenken auf Spannungsrissbildung im Wintergarten- und Gewächshausbau eingesetzt werden.

Hinweis

Das Bitumenband ist nicht für den Einsatz auf begehbaren und befahrbaren Untergründen geeignet!


Kontakt mit PU Klebe- und Dichtstoffen vermeiden!

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Bitumenband klebt und dichtet zuverlässig Metall, Kunststoffe, monolithische Untergründe, Holz und Glas. Es ist besonders geeignet zum Abdichten von Fugen und Rissen, Regenrinnen, Fallrohren, Abdeckungen, Glasdächern und Gewächshäusern, Stahlkonstruktionen, Dacheindeckungen, Trauf- und Kehlblechen. Typische Anwendungen sind auch das Abdichten von Lichtkuppeln, Fensterrahmen, Gewächshäusern, Wintergärten, jeglichen anderen Bauteilen aus Glas oder Kunststoff sowie Radkästen im Wohnwagenbau. Zum wasserdichten Verkleben von Wand-, Fußboden- sowie Dachanschlüssen.

Anleitung

Die Untergründe müssen trocken, tragfähig, abriebfest, fett und staubfrei sein und dürfen auf keinen Fall gefroren sein. Die Oberflächentemperatur darf nicht unter + 5°C liegen. Bei tieferen Temperaturen ist die zu bearbeitende Oberfläche, unter Berücksichtigung aller Sicherheitsvorkehrungen, mit einem Gasbrenner oder einem Heißluftgerät vorzuwärmen. Saugende und poröse Untergründe sind mit Würth Butyl-/Bitumenprimer (Art.-Nr. 0892 875) vorzubehandeln, um eine optimale Haftung zu erzielen.



Beim Verbinden mehrerer Streifen muss die Überlappung mindestens 50 mm betragen. Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band mit der Andrückwalze (Art.-Nr. 0693 011 756) oder Ähnlichem an den Untergrund gepresst und geglättet werden. Das Entstehen von Hohlstellen (Blasen) ist zu vermeiden.

Chemische Basis

Bituminöse Dichtmasse

Trägermaterial

Aluminiumverbundfolie

Farbe

Aluminium (Trägermaterial)

Länge

10 m

Breite

75 mm

Gesamtstärke

1,5 mm

Trägerstärke

40 µm

Baustoffklasse / Bedingung

E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 45 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Kaltbiegetemperatur max. / Bedingung

-20 °C / nach EN 1109

Erweichungspunkt min. / Bedingung

85 °C / nach DIN EN 1427

Reißfestigkeit min. / Bedingung

30 N/cm / nach DIN EN 12310-1

Beständigkeit gegen

Wasser, Witterung, UV-Strahlung

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

Unbegrenzt / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 10°C bis 30°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen