Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Black Forest S3 Schnittschutz Sicherheitsstiefel

Schnittschutzstiefel S3 Little Forest
SHNITTSTZSTIEFL LITLLE FOREST S3 SWZ 46

Art.-Nr. M422338046

EAN 4031973093559

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Black Forest S3 Schnittschutz Sicherheitsstiefel

Art.-Nr. M422338046

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dieser Leder-Forststiefel überzeugt mit einer besonders langen Haltbarkeit. Zusätzlich ist er mit einer Stahlkappe ausgestattet und erfüllt alle KWF Profi-Anforderungen.
  • Atmungsaktives Vollleder, wasserdicht

  • Schnittschutzklasse 2

  • Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

  • Rutschfeste 2-Komponenten-Sohle Gummi/PU mit Schockabsorber, gute Dämpfung

  • EN 345-2, KWF zertifiziert

  • Ca. 1.100 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz, Rot

Größe

46

Obermaterial Schuhe

Rindsvollleder

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, EN 345-2, FO

Werkstoff Zehenschutzkappe

Stahl

Schuhgröße UK

11

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen