Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blankes Verpackungsstahlband

Verpackungsstahlband
VERPACKSTBA-400M-25KG-ROLLE-16MMX0,5MM

Art.-Nr. 099399716
EAN 4038898179399
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blankes Verpackungsstahlband

Art.-Nr. 099399716

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bandbreite

16 mm

Banddicke

0,5 mm

Lauflänge

400 m

Zugbruchlast

650 N

Produktgewicht (per Stück)

1000,000 g

Ringinnendurchmesser

300 mm

Ringaußendurchmesser

600 mm

Bruchdehnung

3 %

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen