Blaspistole
Blaspistole
AUSBLASPIST-GERAEUSCHREDUZ-KSTGRF-90MM
Art.-Nr. 07149212
EAN 4045989291786
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stufenlos regulierbar
- Isolierter ergonomischer Griff
- Leichte, robuste Bauweise
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Ausführung | Rohr abgewinkelt, geräuschreduziert |
Rohrlänge | 90 mm |
Luftverbrauch | 190 l/min |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 60 °C |
Schalldruckpegel | 79 dB |
Druckluftanschluss | 1/4 Zoll IG |
Gewicht | 118 g |
Betriebsdruck max. | 16 bar |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Düsen Bohrungsdurchmesser | 2,9 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!