Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blaspistole

Blaspistole
AUSBLASPIST-(RO-ABGEWI)-KSTGRF-90MM

Art.-Nr. 07149211

EAN 4011231723268

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blaspistole

Art.-Nr. 07149211

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stufenlos regulierbar
  • Isolierter ergonomischer Griff

  • Leichte, robuste Bauweise
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Rohr abgewinkelt

Rohrlänge

90 mm

Luftverbrauch

500 l/min

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 60 °C

Schalldruckpegel

94 dB

Druckluftanschluss

1/4 Zoll IG

Gewicht

118 g

Betriebsdruck max.

16 bar

Werkstoff

Polyoxymethylen

Düsen Bohrungsdurchmesser

2,9 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gummimundstück für Blaspistolen

MUNDSTK-GU-F.AUSBLASPIST-46,5MM

x 1 St.
Effektverstärker mit By-Pass

EFFVRSTK-F.AUSBLASPIST-54MM

Für Blaspistolen