Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blaspistole

Blaspistole
AUSBLASPIST-(RO-GD)-KSTGRF-320MM

Art.-Nr. 07149213

EAN 4011231723275

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blaspistole

Art.-Nr. 07149213

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stufenlos regulierbar
  • Isolierter ergonomischer Griff

  • Leichte, robuste Bauweise
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Rohr gerade

Rohrlänge

320 mm

Luftverbrauch

500 l/min

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 60 °C

Schalldruckpegel

99 dB

Druckluftanschluss

1/4 Zoll IG

Gewicht

140 g

Betriebsdruck max.

16 bar

Werkstoff

Polyoxymethylen

Düsen Bohrungsdurchmesser

2,9 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stecknippel Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-AG-R1/4ZO

Mit Außengewinde
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Blaspistole

AUSBLASPIST-(RO-ABGEWI)-KSTGRF-90MM

Stufenlos regulierbar
x 1 St.
Gummimundstück für Blaspistolen

MUNDSTK-GU-F.AUSBLASPIST-46,5MM

x 1 St.
Effektverstärker mit By-Pass

EFFVRSTK-F.AUSBLASPIST-54MM

Für Blaspistolen