Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blaspistole mit Softgrip

Blaspistole mit Softgrip
AUSBLASPIST-GERAEUREDUZ-KSTGRF-L90MM

Art.-Nr. 07149232

EAN 4099618021176

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blaspistole mit Softgrip

Art.-Nr. 07149232

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Äusserst vielseitige und zuverlässige Blaspistole mit rutschfestem Griff für eine breite Palette von Anwendungen
  • Stufenlos regulierbar

  • Isolierter und ergonomischer 2K Soft-Griff

  • Leichte aber robuste Bauweise

  • Geeignet für Druckluft und nicht-explosiven Flüssigkeiten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Rohr abgewinkelt, geräuschreduziert

Rohrlänge

90 mm

Luftverbrauch

380 l/min

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 60 °C

Schalldruckpegel

85 dB

Druckluftanschluss

1/4 Zoll IG

Gewicht

140 g

Betriebsdruck max.

16 bar

Werkstoff

Polyoxymethylen

Düsen Bohrungsdurchmesser

3,5 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stecknippel Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-AG-R1/4ZO

Mit Außengewinde