Blaspistole mit Softgrip
Blaspistole mit Softgrip
AUSBLASPIST-(RO-ABGEWI)-KSTGRF-L90MM
Art.-Nr. 07149231
EAN 4099618021169
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Äusserst vielseitige und zuverlässige Blaspistole mit rutschfestem Griff für eine breite Palette von Anwendungen
- Stufenlos regulierbar
- Isolierter und ergonomischer 2K Soft-Griff
- Leichte aber robuste Bauweise
- Geeignet für Druckluft und nicht-explosiven Flüssigkeiten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Ausführung | Rohr abgewinkelt |
Rohrlänge | 90 mm |
Luftverbrauch | 500 l/min |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 60 °C |
Schalldruckpegel | 94 dB |
Druckluftanschluss | 1/4 Zoll IG |
Gewicht | 130 g |
Betriebsdruck max. | 16 bar |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Düsen Bohrungsdurchmesser | 3,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!