Blaspistole mit Softgrip
AUSBLASPIST-(RO-GD)-KSTGRF-490MM
Art.-Nr. 07149234
EAN 4099618032929
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stufenlos regulierbar
- Isolierter und ergonomischer 2K Soft-Griff
- Leichte aber robuste Bauweise
- Geeignet für Druckluft und nicht-explosiven Flüssigkeiten
Datenblätter(X)
Ausführung | Rohr gerade |
Rohrlänge | 490 mm |
Luftverbrauch | 500 l/min |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 60 °C |
Schalldruckpegel | 94 dB |
Druckluftanschluss | 1/4 Zoll IG |
Gewicht | 150 g |
Betriebsdruck max. | 16 bar |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Düsen Bohrungsdurchmesser | 4 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!