Blechlocher Spaltstempel PG
Blechlocher Spaltstempel PG
BLLO-(STMPL-MTRZ)-F.PG11-D18,6MM
Art.-Nr. 0619186
EAN 4011231517805
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einzeln, ohne Zugschraube
Hohe Standzeit
Speziell entwickelte Schneidengeometrie
3-fach Spaltung des Materials in der Matrize – kein Verklemmen des Stanzabfalls an der Zugschraube, garantiert gleichmäßige Werkzeugbelastung und exakte, gratfreie, kreisrunde Löcher
Exaktes Ausrichten am Fadenkreuz
4 Einkerbungen an der Matrize
Hinweis
- Für Zugschraube Ø19,0 mm kann alternativ auch mit Blechlocher Größe M20 (PG 13,5) vorgestanzt werden.
- Zum Vorbohren: Spiralbohrer HSS Art.-Nr. 0624...
- Zum Fetten der Zugschraube: AL 1100 Art.-Nr. 0893 110 1
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Durchmesser | 18,6 mm |
Geeignet für Rohr (PG) | PG 11 |
Schraubendurchmesser x Schraubenlänge | 9,5 x 50 mm |
Bohrdurchmesser | 10,0 mm |
Geeignete Blechdicke max. | 2 mm |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Aluminium, Kupfer, GFK |
| Zu lochende Materialstärken | |||
| Material | Schrauben-Ø 6 mm | Schrauben-Ø 9,5 mm | Schrauben-Ø 19 mm |
| St 37 | 2 | 2 | 3 |
| Alu | 2 | 2 | 3,5 |
| Kupfer | 2 | 2 | 3,5 |
| Glasfaser | 2 | 2 | 3,5 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!