Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blechlocher Spaltstempel PG

Blechlocher Spaltstempel PG
BLLO-(STMPL-MTRZ)-F.PG16-D22,5MM

Art.-Nr. 0619225

EAN 4011231517829

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blechlocher Spaltstempel PG

Art.-Nr. 0619225

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einzeln, ohne Zugschraube

Hohe Standzeit


Speziell entwickelte Schneidengeometrie



3-fach Spaltung des Materials in der Matrize – kein Verklemmen des Stanzabfalls an der Zugschraube, garantiert gleichmäßige Werkzeugbelastung und exakte, gratfreie, kreisrunde Löcher



Exaktes Ausrichten am Fadenkreuz


4 Einkerbungen an der Matrize

Hinweis
  • Für Zugschraube Ø19,0 mm kann alternativ auch mit Blechlocher Größe M20 (PG 13,5) vorgestanzt werden.

  • Zum Vorbohren: Spiralbohrer HSS Art.-Nr. 0624...

  • Zum Fetten der Zugschraube: AL 1100 Art.-Nr. 0893 110 1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

22,5 mm

Geeignet für Rohr (PG)

PG 16

Schraubendurchmesser x Schraubenlänge

9,5 x 50 mm

Bohrdurchmesser

10,0 mm

Geeignete Blechdicke max.

2 mm

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Aluminium, Kupfer, GFK

Zu lochende Materialstärken
Material Schrauben-Ø 6 mm Schrauben-Ø 9,5 mm Schrauben-Ø 19 mm
St 37 2 2 3
Alu 2 2 3,5
Kupfer 2 2 3,5
Glasfaser 2 2 3,5
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Distanzbuchsen-Set 3-teilig

DISTBU-HNDSTANZ-SORT-3TLG

x 1 St.
Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze

ZUGBLZ-STANZ-HND/HYDRAULIK-D9,5MM

Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze
x 1 St.
Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze

ZUGBLZ-STANZ-HND/HYDRAULIK-D19,0MM

Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze
x 1 St.
Adapter für Zugbolzen

ADAPT-ZUGBLZ-(D19-9,5MM)
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
KL-Zugschraube für Blechlocher M12 - M63 und für PG9 - PG48

ZUGSHR-BLLO-KL-SW27-D19XL75MM

x 1 St.
KL-Zugschraube für Blechlocher M12 - M63 und für PG9 - PG48

ZUGSHR-BLLO-KL-SW17-D9,5XL50MM