Blechmutter Kunststoff Sonderform
Blechmutter Kunststoff Sonderform
MU-BL-KST-PA6-WEISS
Art.-Nr.
0500300014
EAN 4065746640459
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schutz vor Kontaktkorrosion da keine direkte Verbindung mit metallischen Bauteilen besteht
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser | 6,00 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 1,00-2,00 mm |
Länge (A) | 22,00 mm |
Breite (B) | 15,00 mm |
Höhe (C) | 13,40 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (D) | 13,30 mm |
Farbe | Weiß |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Passend für Fahrzeughersteller | BMW |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 7147311312 |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 5,0 mm |