Blechmutter Typ 1
Blechmutter Typ 1
MU-BL-BMW-(A3A)-L20,8MM-D5,5MM
Art.-Nr.
050011577
EAN 4011231416122
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen
- Einfache Montage und Demontage
- Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Aufschieben auf (Blech-) Kanten
Form | A |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 5,5 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 1,25-2 mm |
Länge (L) | 20,8 mm |
Breite (B) | 13 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (C) | 10,7 mm |
Materialstärke (S) | 0,8 mm |
Werkstoff | Federstahl CK 67 |
Oberfläche | Farblos verzinkt |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 07129925720, 2072077 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | 11046411 |