Blechmutter Typ 1
Blechmutter geschlossener Eindrehbereich
MU-BL-BMW-(A3A)-L22,8MM-D8,0MM
Art.-Nr.
050011761
EAN 4011231416542
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen
- Einfache Montage und Demontage
- Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Aufschieben auf (Blech-) Kanten
Form | A |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 8,0 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 1,25-2 mm |
Klemmbereich min./max. (f) | 1,25-2 mm |
Länge (L) | 22,8 mm |
Breite (B) | 18 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (C) | 11 mm |
Materialstärke (S) | 0,8 mm |
Werkstoff | Federstahl CK 67 |
Oberfläche | Farblos verzinkt |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 07129925749 |